Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pinze per anelli elastici seeger, forma C Per anelli elastici interni forati

Anelli elastici per foro, tipo C, DIN 5256
PINZA PER ANELLI ELASTICI C 19-60MM

Cod. art. 071402 03
EAN 4045989106615

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Norma: DIN 5256



Impugnatura: Rivestimento in plastica ruvida


Per una presa sicura e antiscivolo



Punte in acciaio per molle stampate a freddo per una massima resistenza alle sollecitazioni


Stabilità ottimale, anche con anelli incastrati



Punte inserite a pressione


Offrono la massima forza quando si smontano anelli incastrati e consentono il montaggio degli anelli con una distorsione minima.



Snodo avvitato


Elevata precisione e movimento ottimale.



Ampia superficie di posizionamento


Anelli montati senza torsione.



Testa della pinza


Struttura stretta per un accesso ottimale al pezzo, anche nei punti più difficili da raggiungere.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Pinza per anelli seeger per anelli interni.

Lunghezza (L1)

180 mm

Spessore serrabile min/max

19-60 mm

Lunghezza ganasce (L2)

54 mm

Materiale

Acciaio

Diametro tenone (D1)

1.8 mm

Forma

C